easyPick sortiment af småtingsbeholdere 50/2

Art.-nr.: 950350 50/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,307 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950350 50/2
EAN/GTIN 4062406152772
Producentnummer 950350 50/2

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×20G.

Passer til:

Skuffe 26×20G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 15 × str. 4×4/1; 5 × str. 4×8/1; 2 × str. 6×10/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven