Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 125/1

Art.-nr.: 950320 125/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Højde 100 mm
Passer til skuffefronthøjde 125 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,443 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950320 125/1
EAN/GTIN 4062406216443
Producentnummer 950320 125/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 125
Slidsskilleliste nr. 951520: 3 × str. 125
Skilleplade 5G til indstik nr. 951751: 8 × str. 125

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven