easyPick sortiment af småtingsbeholdere 50/1

Art.-nr.: 950300 50/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 0,765 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950300 50/1
EAN/GTIN 4062406152499
Producentnummer 950300 50/1

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 15 × str. 4×4/4; 5 × str. 4×4/2; 5 × str. 4×4/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven