Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 125/1

Art.-nr.: 950270 125/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffer, nytteflade i G 12×20
    Højde 100 mm
    Passer til skuffefronthøjde 125 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 12
    passer til skuffer, nyttedybde i G 20
    Passer til skuffer, nyttebredde 300 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
    Vægt 1,05 kg
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950270 125/1
    EAN/GTIN 4062406152482
    Producentnummer 950270 125/1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 12×20G.

    Passer til:

    Skuffe 12×20G.

    Indhold:

    Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 125
    Slidsskilleliste nr. 951520: 2 × str. 125
    Skilleplade til indstik nr. 951741: 6 × str. 125

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven