Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 12×20G, Type: 100/1

Art.-nr.: 950270 100/1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 12×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 12×20
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 12
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 300 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 0,776 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950270 100/1
EAN/GTIN 4062406152475
Producentnummer 950270 100/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 12×20G.

Passer til:

Skuffe 12×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951520: 2 × str. 100
Skilleplade til indstik nr. 951741: 6 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven