Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 16×16G, Type: 75/1

Art.-nr.: 950199 75/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
611 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 16×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 16×16
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 16
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950199 75/1
EAN/GTIN 4067263015253
Producentnummer 950199 75/1

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 16×16G.

Passer til:

Skuffe 16×16G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951560: 1 × str. 75
Gitterskillevægge nr. 951510: 5 × str. 75
Indstiksskillevæg nr. 951731: 10 × str. 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven