• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

easyPick sortiment af småtingsbeholdere, 16×16G, Type: 75/2

Art.-nr.: 950198 75/2
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 16
passer til skuffer, nyttedybde i G 16
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950198 75/2
EAN/GTIN 4062406667641
Producentnummer 950198 75/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 16×16G.

Passer til:

Skuffe 16×16G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 4× str. 6×8/1; 4× str. 4×4/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven