easyPick sortiment af småtingsbeholdere, 26×14G, Type: 75/3

Art.-nr.: 950190 75/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 50 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 14
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 350 mm
Vægt 1,433 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950190 75/3
EAN/GTIN 4062406573188
Producentnummer 950190 75/3

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×14G.

Passer til:

Skuffe 26×14G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951251: 3 × str. 6×8/1; 2 × str. 4×8/1; 5 × str. 4×6/1; 2 × str. 3×6/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "easyPick" Se alle

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven