Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. Gulv af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegråt. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcisionskuglelejer med dybe riller. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Låseanordning på de drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 276
Samlet længde (mm): 1120
Samlet bredde (mm): 609
Samlet højde (mm): 990
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3