Låseindsats m. 2 nøgler, Låsenummer Ho (3-cifret): 173

Art.-nr.: 950050 173
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Låsenummer Ho (3-cifret) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Brugsområde HO-låsesystem
Produkttype Låseindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950050 173
EAN/GTIN 2050002014282
Producentnummer 500601 637790 0001

Betegnelse

Udførelse:

Præcist fremstillet i massivt messing, matforniklet overflade. Fem fjedrende tilholdere med messingstifter ⌀ 2 mm.
Leveres i numrene Ho 001 − 200.

Udførelse - Billede:

Eksempel på cylinderhylster.
Låseindsats nr. 950050.
Afmonteringsværktøj nr. 950070.

Anvendelse:

Til hurtig omskiftning til bestemte låsenumre eller som ekstralås.

Passer til:

Værkstedsindretninger med låse, fra produktionsår 07/2000.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 nøgler.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager fås låseindsatserne nr. 950050 ikke med overordnede låse (hovednøgle). Kun låsesystemer opfylder disse kriterier. Udskiftning af låseindsatser er kun mulig med afmonteringsværktøj nr. 950070 i forbindelse med den passende nøgle til låseindsatsen. Ved bestilling af låseindsatser skal afmonteringsværktøj derfor altid medbestilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven