Låseindsats m. 2 nøgler 035

Art.-nr.: 950050 035
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Låsenummer Ho (3-cifret) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Brugsområde HO-låsesystem
    Produkttype Låseindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950050 035
    EAN/GTIN 2050002012905
    Producentnummer 500601 637790 0001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcist fremstillet i massivt messing, matforniklet overflade. Fem fjedrende tilholdere med messingstifter ⌀ 2 mm.
    Leveres i numrene Ho 001 − 200.

    Udførelse - Billede:

    Eksempel på cylinderhylster.
    Låseindsats nr. 950050.
    Afmonteringsværktøj nr. 950070.

    Anvendelse:

    Til hurtig omskiftning til bestemte låsenumre eller som ekstralås.

    Passer til:

    Værkstedsindretninger med låse, fra produktionsår 07/2000.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2 nøgler.

    Bemærk:

    • Af sikkerhedsmæssige årsager fås låseindsatserne nr. 950050 ikke med overordnede låse (hovednøgle). Kun låsesystemer opfylder disse kriterier. Udskiftning af låseindsatser er kun mulig med afmonteringsværktøj nr. 950070 i forbindelse med den passende nøgle til låseindsatsen. Ved bestilling af låseindsatser skal afmonteringsværktøj derfor altid medbestilles.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven