Siddebænke, fritstående Bøg 1960

Art.-nr.: 949810 1960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 450 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 353 mm
Siddestænger i profil 60×30 mm
Niveauudligning mulig indtil 10 mm
Antal fødder 6
Materiale, siddestænger afrundede hårdtrælister, bøg, klar lak
Materiale, fod Konstruktion af firkantede rør
Speciallakering mulig nej
Vægt 19,2 kg
Produkttype Siddebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949810 1960
EAN/GTIN 4062406082642
Producentnummer 949810 1960

Betegnelse

Udførelse:

Stabil konstruktion af firkantede rør, 30×30 mm. Siddestænger i profil 60×30 mm, af hensyn til en god siddekomfort. Med indstillelige glidesko til enkel niveauudligning (10 mm).
Siddestænger i afrundede lister i hårdt træ, der er høvlet på alle sider og lakeret med klar lak. Med naturlige farveforskelle.

Lakering:

Stålramme med sort-grå belægning. Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven