Siddebænke, fritstående Bøg 1500

Art.-nr.: 949810 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 450 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 353 mm
Siddestænger i profil 60×30 mm
Niveauudligning mulig indtil 10 mm
Antal fødder 4
Materiale, siddestænger afrundede hårdtrælister, bøg, klar lak
Materiale, fod Konstruktion af firkantede rør
Speciallakering mulig nej
Vægt 13,7 kg
Produkttype Siddebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949810 1500
EAN/GTIN 4062406082635

Betegnelse

Udførelse:

Stabil konstruktion af firkantede rør, 30×30 mm. Siddestænger i profil 60×30 mm, af hensyn til en god siddekomfort. Med indstillelige glidesko til enkel niveauudligning (10 mm).
Siddestænger i afrundede lister i hårdt træ, der er høvlet på alle sider og lakeret med klar lak. Med naturlige farveforskelle.

Lakering:

Stålramme med sort-grå belægning. Ingen speciallakeringer mulig.