{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,8 mm | |
Døråbningsvinkel | 110 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde, for | 1.950 mm | |
Højde, bag | 2.180 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 2 × 240 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 477 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.420 mm | |
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde | 328 mm | |
Hylde, bredde | 298 mm | |
Hylde, dybde | 477 mm | |
Vægt | 42 kg | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949733 2 | |
EAN/GTIN | 4067263828808 | |
Producentnummer | 949733 2 |