Garderobeskab med skråt tag til sort-hvid-adskillelse med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4

Art.-nr.: 949732 4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 110
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,8 mm
Døråbningsvinkel 110 grader
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde, for 1.950 mm
Højde, bag 2.180 mm
Bredde 1.200 mm
Dybde 500 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 2 × 240 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 477 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.420 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde 328 mm
Hylde, bredde 298 mm
Hylde, dybde 477 mm
Vægt 75 kg
Produkttype Garderobeskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949732 4
EAN/GTIN 4067263828792
Producentnummer 949732 4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med ekstra bredt, opdelt rum til sort-hvid-adskillelse. Mellemvæggen i en afdeling anvendes til hygiejnisk adskillelse af pænt tøj og arbejdstøj. Lågerne, der lukker mod hinanden, kan aflåses centralt med en lås. Døre med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Med fastsvejset hattehylde. Tøjstativ med 3 forskydelige kroge.
Med sokkel.
Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven