{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,8 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 70 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 450 kg | |
Døråbningsvinkel | 125 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 15 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde | 1.950 mm | |
Bredde | 930 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Nyttehøjde | 1.857 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Vægt | 63 kg | |
Produkttype | Mappeskab |
Artikelnummer | 949521 1950 | |
EAN/GTIN | 4062406082031 | |
Producentnummer | 949521 1950 |