Skab uden låger 1200 mm

Art.-nr.: 949506 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 500
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500 kg
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 1.200 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 400 mm
Nyttehøjde 1.040 mm
Antal hylder 2
Skabsfronter åben
Produkttype Mappeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949506 1200
EAN/GTIN 4062406080600
Producentnummer 949506 1200

Betegnelse

Udførelse:

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med stiftcylinderlås. Nærmere oplysninger om låsemuligheder, se nr. 950050950060.
Uden døre, som åbent skab.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven