Værktøjsskab med vinduer i lågerne 2000 mm

Art.-nr.: 949503 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 500
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500 kg
Døråbningsvinkel 225 grader
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 400 mm
Nyttehøjde 1.840 mm
Antal hylder 4
Skabsfronter Låge med rude
Greb, placering midte
Produkttype Mappeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949503 2000
EAN/GTIN 4062406080587
Producentnummer 949503 2000

Betegnelse

Udførelse:

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med stiftcylinderlås. Nærmere oplysninger om låsemuligheder, se nr. 950050950060.
Med vinduer i dørene (polykarbonatplader).

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven