{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.850 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 520 mm | |
Pr. afdeling, nyttehøjde | 370 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 342 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 472 mm | |
Antal afdelinger | 8 | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Undersektion, udførelse | Aluminiumsfødder | |
Skråt tag | nej | |
Ventilationsåbninger, bagside | ja | |
Speciallakering mulig | ja | |
Navneskilt | ja | |
Vægt | 76 kg | |
Lås, udførelse | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produkttype | Skab |
Artikelnummer | 949017 8 | |
EAN/GTIN | 4062406073114 | |
Producentnummer | 949017 8 |