Garderobeskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 4

Art.-nr.: 949014 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 225 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.850 mm
Bredde 800 mm
Dybde 520 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde 780 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 342 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 472 mm
Antal afdelinger 4
Antal bøjlestænger 1
Passer til integralhjelm ja
Skabsfronter Massiv metallåge
Undersektion, udførelse Aluminiumsfødder
Skråt tag nej
Ventilationsåbninger, bagside ja
Ventilationsåbninger, dør nej
Speciallakering mulig ja
Navneskilt ja
Vægt 68 kg
Lås, udførelse Cylinderlås
Standard DIN 4547
Produkttype Garderobeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949014 4
EAN/GTIN 4062406073077
Producentnummer 949014 4

Betegnelse

Udførelse:

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt.
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.
Tøjstang med 3 kroge pr. afdeling.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Fås med sokkelblindstykke som ekstratilbehør. Spørg os.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven