{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.850 mm | |
Bredde | 800 mm | |
Dybde | 520 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 342 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 472 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.188 mm | |
Pr. hattehylde, nyttehøjde | 370 mm | |
Antal afdelinger | 2 | |
Antal hylder, faste | 1 | |
Antal bøjlestænger | 1 | |
Passer til integralhjelm | ja | |
Til hængelås | ja | |
Til hængelås med bøjle-⌀ op til | 6 mm | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Undersektion, udførelse | Aluminiumsfødder | |
Skråt tag | nej | |
Ventilationsåbninger, bagside | ja | |
Ventilationsåbninger, dør | nej | |
Speciallakering mulig | ja | |
Navneskilt | ja | |
Vægt | 68 kg | |
Lås, udførelse | Drejelåserigel | |
Standard | DIN 4547 | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949012 2 | |
EAN/GTIN | 4062406073053 | |
Producentnummer | 949012 2 |