Office Station opsats, med jalousi og el DE

Art.-nr.: 948810 DE
plus moms plus fragt
DE
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stiktype indgang F
    Nominel spænding 250 V
    Produkttype Kontorstation

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 948810 DE
    EAN/GTIN 4062406135539
    Producentnummer 948810 DE

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation.
    Overskab med aflåseligt kunststofjalousi og følgende udstyr:
    • Integreret belysning med LED-teknologi.
    • Tænd-/sluk-kontakt til belysningen.
    • 5 stikkontakter type F.
    • 2 hylder, højdejusterbare i intervaller på 25 mm. Nyttebredde 1400 mm, nyttedybde 300 mm.
    • Udtrækkelig arbejdsplade (melamintræ) med forhøjet kant på bagvæggen med låsning i slutposition. Tykkelse 29 mm. Udtræk 150 mm.
    • Integreret kabelskakt og kabelgennemføringer.
    • Tilslutningskabel, længde 7 m.
    • Ventilator med filter.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer og låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

    Bemærk:

    Kunststof-rulleforhæng kan ikke konfigureres i farven.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven