{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 41 | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 20 | |
Undersektion, nyttehøjde | 645 mm | |
Undersektion, nyttebredde | 700 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Nominel spænding | 250 V | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Vægt | 69 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Computerarbejdsstation |
Artikelnummer |
948131 DE
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406073909
Kopier |
|
Producentnummer |
948131 DE
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |