Computerarbejdsstation DE

Art.-nr.: 948121 DE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 41

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 250 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP 41
Højde 1.740 mm
Bredde 750 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 20
Monitorkabinet, nyttehøjde 460 mm
Monitorkabinet, nyttebredde 690 mm
Monitorkabinet, nyttedybde 230 mm
Undersektion, nyttehøjde 645 mm
Undersektion, nyttebredde 700 mm
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Tænd/sluk-kontakt ja
Vægt 82 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Computerarbejdsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 948121 DE
EAN/GTIN 4062406073787
Producentnummer 948121 DE

Betegnelse

Udførelse:

TFT-skærmkabinet til fladskærme med fast rum til kabler. Computerkabinet med ventilator i låget og en justerbar hylde. Aflåselig tastaturskuffe med håndstøtte i bambus, højdeindstillelig i 3 trin i intervaller på 60 mm. Tastaturskuffe går i indgreb i slutstillingen. Hyldeplade i bambus.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikdåse (med 6 stik, 250 V / 16 A med tænd- / sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven