Laptoprum, aflåseligt, Type: 1

Art.-nr.: 948048 1
plus moms plus fragt
1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nyttehøjde 85 mm
Nyttebredde 560 mm
Nyttedybde 300 mm
Vægt 6,5 kg
Produkttype Laptoprum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 948048 1
EAN/GTIN 4062406194505
Producentnummer 948048 1

Betegnelse

Udførelse:

Monterbart rum til laptop, tastatur, mus o. lign. Låsbar og med hylde af bambus.

Passer til:

Computerpult nr. 948040, 948042.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven