{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.240 mm | |
Grondvlak breedte | 750 mm | |
Grondvlak diepte | 550 mm | |
Laptopvak hoogte binnen | 85 mm | |
Laptopvak breedte binnen | 560 mm | |
Laptopvak diepte binnen | 275 mm | |
Gewicht | 21,5 kg | |
Producttype | Computerlessenaar |
Artikelnummer | 948041 S | |
Producentnummer | 948041 S |