{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.400 mm | |
Grundareal, bredde | 750 mm | |
Grundareal, dybde | 550 mm | |
Vægt | 17 kg | |
Produkttype | Computerpult |
Artikelnummer | 948040 M | |
EAN/GTIN | 4062406194482 | |
Producentnummer | 948040 M |