INFO Point med 24 tommer monitor S/DE

Art.-nr.: 948005 S/DE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Højde 1.440 mm
    Grundareal, bredde 616 mm
    Grundareal, dybde 550 mm
    Computerkabinet, nyttehøjde 740 mm
    Computerkabinet, nyttebredde 540 mm
    Computerkabinet, nyttedybde 190 mm
    Hylde arbejdshøjde 930 mm
    Hylde bredde 600 mm
    Hylde dybde 300 mm
    Hylde lukket dybde 150 mm
    Vægt 63 kg
    Energiforsyning Med kabel
    Produkttype INFO Point

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 948005 S/DE
    EAN/GTIN 4062406072421
    Producentnummer 948005 S/DE

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet stregkode-scanner (følger ikke med leveringen).
    INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på □ 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for easyFix-kroge og holdere.
    Med fast monteret 24 tommer monitor.

    Bestykning:

    Antal hylder i computerkabinet: 1

    Lakering:

    Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven