Rund flad slibeskive STRATO 400x75x127 mm 7 F16A60H12V STRATO

Art.-nr.: 94720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 94720
    EAN/GTIN 9003170947206
    Producentnummer 94720
    L-nummer L50140 1209

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dette pendul fladslibehjul sikrer universel brug på højlegeret stål og HSS. Dette opnås ved hjælp af specielle korund og blandinger med sintrede korund kombineret med specielle bindingssystemer. Højeste bearbejdningskapacitet kan opnås med sintrede korund blandinger som 454 A. Det næste højere kvalitetsniveau er den harpiksbundne VIB-STJERNE CBN disk fra Tyrolit.

    Egenskab:

    • Form: 7
    • Kornstørrelse: 60
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : 200 X 10 / 20
    • Mål (D x D x H): 400 x 75 x 127 mm
    • Diameter: 400 mm
    • Tykkelse: 75 mm
    • Hul: 127 mm
    • Materialets egnethed: HSS, stål

    Fordel:

    • God skæreydelse
    • Kan anvendes universelt
    • Høj rentabilitet

    Anvendelse:

    • Til flad pendulslibning af emner af højlegeret stål og HSS

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven