{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 92 mm | |
Bredde | 663 mm | |
Dybde | 685 mm | |
Bærearm, dybde | 220 mm | |
Rør-⌀ | 25 mm | |
Antal kroge | 3 | |
Bæreevne | 20 kg | |
Brugsområde | Reol | |
Vægt | 8,1 kg | |
Produkttype | Vange/travers |
Artikelnummer | 946132 36E | |
EAN/GTIN | 4045197880079 | |
Producentnummer | 946132 36E |