{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×36 E | |
Bredde | 661 mm | |
Dybde | 701 mm | |
Bredde i E | 36E | |
Dybde i E | 36E | |
Fronthøjde | 25 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 946100 25 | |
EAN/GTIN | 4045197237743 | |
Producentnummer | 946100 25 |