Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffe med helt udtræk 200 kg 100 mm

Art.-nr.: 946051 100

Vælg variant og styktal

Skuffer, fronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 78×36 E
Bredde i E 78E
Dybde i E 36E
Skuffer, fronthøjde 100 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 946051 100
EAN/GTIN 4045197381903
Producentnummer 946051 100

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i pladestål, hylde forsynet med huller i 17 mm intervaller, sidevægge indvendigt med slidser hele vejen rundt (intervaller på 17 mm) af hensyn til en alsidig inddeling, skuffefront med aluminiums-gribeliste (mærkningsstrimler og beskyttelsesfolie medfølger). Differentialeudtræk uden travers.
Skuffe med helt udtræk, kan trækkes 100 % ud, bæreevne 200 kg.

Passer til:

Reolanlæg nr. 946000 ff.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Opdelingselementer, se nr. 960190960700 og nr. 960900961290.
  • Skuffer kan forsynes med skuffeindsats (se gruppe 97) til opbevaring af SK-, HSK-, Capto- og VDI-værktøj.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven