Laptop-skab, Antal rum / type: 7/DE

Art.-nr.: 944520 7/DE
plus moms plus fragt
7/DE
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal rum / type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 250 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.850 mm
Bredde 400 mm
Dybde 520 mm
Pr. afdeling, nyttehøjde 200 mm
Stiktype indgang F
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Antal rum 7
Antal stikkontakter type F 7
Vægt 46 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Batteriladeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 944520 7/DE
EAN/GTIN 4062406074142
Producentnummer 944520 7/DE

Betegnelse

Udførelse:

Laptop-/mobiltelefonskab med 7 rum, der kan låses enkeltvis. Pr. rum er der et 230 V AC stik med stikkontakt type F og et USB-stik type A til opladning af smartphones, tablets etc. På bagsiden er der strømtilslutning med 1,5 m langt kabel, tysk udførelse af stik, type F.

Norm:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, rumlåger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven