Shadowboard-skab med ruder i lågerne 2000/SB mm

Art.-nr.: 944163 2000/SB
plus moms plus fragt
2000/SB
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 1.845 mm
Antal hylder 5
Skabsfronter Låge med rude
Vægt 105 kg
Produkttype Reolskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 944163 2000/SB
EAN/GTIN 4062406073497
Producentnummer 944163 2000/SB

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket shadowboard-skab i 40×20G.
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Indeholder 5 forzinkede hylder med lakerede styreskinner.

Passer til:

Shadowboards nr. 928220 str. 115, 176, 200, 250. Ved styreskinnerne kan en anslagstap bukkes om til forskellige shadowboard-dybder.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven