Magasinskab uden låge, Antal transparente bokse: 45

Art.-nr.: 944119 45
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal transparente bokse Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 500
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 275 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 11
Vægt 72,5 kg
Produkttype Magasinskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 944119 45
EAN/GTIN 4062406068554
Producentnummer 944119 45

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket magasinskab i 30×11G.
Gennemsigtige bokse i gennemsigtigt ABS-kunststof til støvfri opbevaring. Udtagning af opbevarede dele ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.

Bestykning:

Antal gennemsigtige bokse (B×D×H): 12 stk.80×63×70 mm;15 stk.100×97×108 mm;12 stk.128×128×133 mm;6 stk.175×140×160 mm

Leveringsomfang:

Skab inklusive gennemsigtige bokse.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven