{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 80 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 500 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 275 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 11 | |
Nyttehøjde | 845 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Skabsfronter | åben | |
Vægt | 47 kg | |
Produkttype | Reolskab |
Artikelnummer | 944009 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406068530 | |
Producentnummer | 944009 1000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |