Ekstra hylde til overskabe 30

Art.-nr.: 943914 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 65
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 65 kg
Materiale forzinket
Bredde 700 mm
Dybde 325 mm
Tykkelse 35 mm
Passer til opbevaringskasser 4 × nr. 963321 str. SB4
Brugsområde Væghængeskab
Vægt 2 kg
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943914 30
EAN/GTIN 4062406135607
Producentnummer 943914 30

Betegnelse

Udførelse:

Hylde af forzinket pladestål.

Passer til:

Væghængeskabe nr. 943901943907.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven