Væghængeskab med massive hængslede metallåger 20

Art.-nr.: 943901 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Bredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 65
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 250
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 250 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 600 mm
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Nyttehøjde 445 mm
Nyttebredde 450 mm
Nyttedybde 325 mm
Antal hylder 1
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Vægt 18 kg
Produkttype Væghængeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943901 20
EAN/GTIN 4062406136123
Producentnummer 943901 20

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven