Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, Nyttehøjde mm / model: 900/10

Art.-nr.: 943881 900/10

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Fastgørelseshjælp Punch out
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde×dybde i E 64×36 E
Model 10
Højde 1.000 mm
Bredde 1.194 mm
Dybde 725 mm
Bredde i E 64 E
Dybde i E 36 E
Nyttehøjde 900 mm
Skuffer, nyttebredde 1.088 mm
Skuffer, nyttedybde 612 mm
Antal skuffer 10
Vægt 232 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943881 900/10
Producentnummer 943881 900/10

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr. 943801.
Skuffer som beskrevet under nr. 943811 og 943821.
Skuffer med 75 kg bæreevne.

Lakering:

Kabinet lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du under nr. 960432960435.
  • Ved løft og transport af skabene er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven