{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 36×36 E | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 748 mm | |
Bredde i E | 36E | |
Dybde i E | 36E | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Vægt | 117 kg | |
Produkttype | Maskinunderskab |
Artikelnummer | 943229 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197609311 | |
Producentnummer | 943229 1020 |