Multifix-skinne til vertikalskabe, passer til vertikalskab, dybde i G: 28

Art.-nr.: 943170 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

passer til vertikalskab, dybde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 50 mm
Serie Multifix
Højde 89 mm
Nyttebredde 590 mm
Bæreevne 50 kg
Vægt 1,7 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943170 28
EAN/GTIN 4062406586287
Producentnummer 943170 28

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Til brug sammen med Easyfix-kroge og -holdere, åbne opbevaringskasser, Tool-UNITS og shadowboards.
Montering med 8 Easyfix-kunststofdyvler (medfølger).

Passer til:

Vertikaludtræksskabe nr. 943102943115.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven