Hylde, Udtræksbredde i G: 6

Art.-nr.: 943160 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udtræksbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 24×6
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Skuffer, nytteflade i G 24×6
Materiale forzinket
Dybde 600 mm
Bredde i G 6
Nyttehøjde 33 mm
Nyttebredde 150 mm
Nyttedybde i G 24
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943160 6
EAN/GTIN 4062406586225
Producentnummer 943160 6

Betegnelse

Udførelse:

I forzinket pladestål, kantet på to sider opad.
Inklusive 4 Easyfix-kunsstofdyvler til indskruning i vertikaludtræk.

Passer til:

Til vertikalskab nr. 943104, 943114, 943115.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven