{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 36×36 E | |
Bredde i E | 36E | |
Dybde i E | 36E | |
Nyttebredde | 612 mm | |
Nyttedybde | 612 mm | |
Brugsområde | Værktøjsskab | |
Hylde, udførelse | Udtrækshylde; lige hylde | |
Produkttype | Udtrækshylde |
Artikelnummer | 942996 | |
EAN/GTIN | 4045197380326 |