{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.600 | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 40 | |
Dybde i G | 28 | |
Nyttehøjde | 1845 mm | |
Udførelse | til egen bestykning | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Greb, placering | midte | |
Vægt | 119 kg | |
Produkttype | Storrumsskab |
Artikelnummer | 942721 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406072650 | |
Producentnummer | 942721 2000 |