Storrums-/tunggodsskab med Massiv metallåge 2000 mm

Art.-nr.: 942701 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.600
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.600
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Nyttehøjde 1845 mm
Udførelse til egen bestykning
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Massiv metallåge
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering midte
Vægt 107 kg
Produkttype Storrumsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942701 2000
EAN/GTIN 4062406072612
Producentnummer 942701 2000

Betegnelse

Udførelse:

Ubestykket skab i 30×28G. Passende skuffer: 26×24G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.
Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven