Skuffe til skydelåge, storrumsskabe/tunggodsskabe bredde 40G, 36×20G, Skuffefronthøjde: 200mm

Art.-nr.: 942583 200
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×20G
Nyttehøjde 175 mm
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 36
Nyttedybde i G 20
Vægt 10 kg
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942583 200
EAN/GTIN 4062406281380
Producentnummer 942583 200

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer til montering i GridLine storrums- og tunggodsskabe med skydelåge.
Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Skabe nr. 941045941077, nr. 942345942367, nr. 942745942767, nr. 942845942867.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Skuffer egner sig ikke til skabe med hængslede låger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven