Skuffe til storrumsskabe/tunggodsskabe med hængslede låger bredde 40G 100 mm

Art.-nr.: 942573 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×24G
    Nyttehøjde 75 mm
    Nyttebredde 900 mm
    Nyttedybde 600 mm
    Nyttebredde i G 36
    Nyttedybde i G 24
    Vægt 7 kg
    Produkttype Skuffe

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 942573 100
    EAN/GTIN 4062406067816
    Producentnummer 942573 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skuffer til montering i GridLine storrums- og tunggodsskabe med hængslede låger.
    Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

    Passer til:

    Skabe nr. 941001941033, nr. 942301942323, nr. 942701942723, nr. 942802942824.

    Lakering:

    Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

    Bemærk:

    Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
    Skuffer egner sig ikke til skabe med skydelåger.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven