Skråhylde til eForm 40

Art.-nr.: 942550 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Materiale forzinket
Bredde 950 mm
Dybde 625 mm
Nyttebredde 950 mm
Nyttedybde 660 mm
Tykkelse 35 mm
Brugsområde Storrumsskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942550 40
EAN/GTIN 4062406135942
Producentnummer 942550 40

Betegnelse

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Hylder egner sig ikke til tunggodsskabe.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven