Skråhylde til eForm 30

Art.-nr.: 942550 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Materiale forzinket
Bredde 700 mm
Dybde 625 mm
Nyttebredde 700 mm
Nyttedybde 660 mm
Tykkelse 35 mm
Brugsområde Storrumsskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942550 30
EAN/GTIN 4062406135935
Producentnummer 942550 30

Betegnelse

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Hylder egner sig ikke til tunggodsskabe.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven