Fibervalse 100x100x19,1 mm A60 GROFT stål / rustfrit stål / ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 94223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 94223
    EAN/GTIN 9003170942232
    Producentnummer 94223
    L-nummer L50140 2035

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den patenterede form på PREMIUM spiralrullerne gør det nemt og komfortabelt at arbejde uden sideværts afbøjning på komplekse overflader på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Typiske rulleaftryk på emnet hører fortiden til med denne valse, som øger produktiviteten betydeligt, da slibeprocesserne ikke behøver at blive gentaget. Desuden reduceres vibrationerne betydeligt, og arbejdsbyrden minimeres. At arbejde med dette værktøj på en behagelig og intuitiv måde kræver ikke omfattende kendskab - du kan opnå de bedste resultater med det samme.

    Egenskab:

    • Form: Spiralstof og ikke-vævet lamelskive
    • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : A GROFT C X 60
    • Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Diameter: 100 mm
    • Tykkelse: 100 mm
    • Hul: 19,1 mm
    • Kornstørrelse: 60
    • Værktøj til: Glittemaskine

    Fordel:

    • Enkel håndtering: Spiralsnit til meget enkel anvendelse, især for uerfarne brugere
    • Konsistente resultater
    • Højeste levetid

    Anvendelse:

    • Til rengøring, efterbehandling, polering eller generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader

    Anbefaling:

    • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
    • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
    • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af forskellige emner
    • Kornstørrelse 60/80: Til grovere overfladefinish
    • Kornstørrelse 120/180: For en fin overflade finish

    Særlige kendetegn:
    • Bedste overfladeresultater og levetid
    • Ingen rullemærker
    • Behageligt arbejde

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven